Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungsrelais 220-480VAC H3US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517A-55236243
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     84873220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais

Überwachungsrelais 220-480VAC H3US

Das Relais überwacht in Drehstromnetzen: die Überspannung zwischen Phasen, die Unterspannung zwischen Phasen, die Überspannung zwischen Phasen und Neutralleiter, die Unterspannung zwischen Phasen und Neutralleiter, den Ausfall des Neutralleiters. Messung des Echteffektivwerts und Zustandsanzeige mittels LED
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Angegebener Messbereich:
3N, 400/230 V
Max. Schaltleistung:
1250 VA
Auslöseverzögerung:
500 ms
Max. elektrische Schalthäufigkeit:
30000000 c/min
Spannungsart:
AC
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbauhöhe:
60 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,62*
€ 109,31*
Frei Haus
ab € 93,29*
€ 109,32*
€ 6,90*
ab € 105,98*
€ 125,46*
Frei Haus
ab € 115,27*
€ 135,17*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 132,69*
€ 146,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,08*
€ 167,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.