Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories 2608630808 Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 3er-Pack 3 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-508984-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608630808
EAN/GTIN:
     3165140007139
Suchbegriffe:
Reduzierrohr
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Bosch Accessories 2608630808 Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 3er-Pack 3 St.

Stichsägeblatt T 111 C Basic for Wood, 3er-Pack

Basic for Wood

Das T 111 C Basic for Wood Stichsägeblatt macht gerade Schnitte in Holz. Die gefrästen, geschränkten Zähne sind ideal für Schnitte ohne besondere Anforderungen. Das Blatt aus Kohlenstoffstahl ist für Weichholz und nicht-abrasive Holzwerkstoffe geeignet. Die mittlere Zahnteilung (3 mm) ermöglicht das Schneiden von Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 4-50 mm. Für den Gebrauch mit Stichsägen mit T-Schaft-Aufnahme. Werkstoff: HCS, Zahnausführung: geschränkt, gefräst, Gesamtlänge [mm]: 100, Zahnteilung [mm]: 3,0, Einsatzbereiche: Weichholz (4-50 mm), Span-, Tischler-, Faserplatten, schneller Schnitt, Typ: T 111 C

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
3 St.
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Bosch Accessories
Weitere Suchbegriffe: Stichsägeblatt-Sortiment, stichsägeblatt-set bosch, stichsägeblatt satz, 03165140007139, Bosch Accessories, 2608630808, 349-9374, sägeblatt
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,54334*
€ 0,77334*
17 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,58334*
€ 0,83334*
17 Tage
nicht lagernd
30
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,63667*
€ 0,88667*
28 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,65667*
€ 0,91667*
Lager 102
9
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88334*
€ 1,38667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,38667*
€ 1,65014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37667*
€ 1,63824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21667*
€ 1,44784
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,18667*
€ 1,41214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14667*
€ 1,36454
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,07667*
€ 1,28124
pro Stück
ab 750 Stück
€ 1,05334*
€ 1,25347
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88334*
€ 1,05117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,16001* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608667394
ab € 11,03*
Ähnlich
Bosch
2608630557
ab € 0,78334*
Ähnlich
Bosch
2608630558
ab € 2,17*
Ähnlich
Bosch
2608637880
ab € 51,51*
Ähnlich
Bosch
2608630560
ab € 2,21*
Ähnlich
RS Pro
7999351
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.