Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ TS35/7,5 2317000 Hutschiene gelocht Stahlblech 387 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2317.000
Rittal SZ 2317.000
Artikel-Nr.:
     102-521016-BP
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2317.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Tragschiene
rittal rack zubehör
Rittal SZ TS35/7,5 2317000 Hutschiene gelocht Stahlblech 387 mm 1 St.

Tragschiene für KS/AE

Länge abgestimmt zur Montage auf den Profilleisten der Klemmenkästen.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: gelocht · Material: Stahlblech · Passend für (Details): Gehäusebreite: 400 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Länge: 387 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Produktabmessung, Länge:
387 mm
Passend für (Details):
Gehäusebreite: 400 mm
Marke:
Rittal
Gehäuse-Besonderheiten:
gelocht
Material:
Stahlblech
Typ (Hersteller-Typ):
SZ TS35/7|ツ|5 2317000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Hutschiene
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, tragschiene gehäuse, 02050000160868, Rittal, 2317.000, SZ TS35/7, 5 2317000
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,39*
3 Tage
35
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,41*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 6,67*
Lager 102
184
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,86*
€ 27,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
467406
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.