Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SZ TS35/7,5 2317000 Hutschiene gelocht Stahlblech 387mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S59798
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2317.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Tragschiene
rittal rack zubehör
Länge abgestimmt zur Montage auf den Profilleisten der Klemmenkästen.
Weitere Informationen:
Höhe:
7.5 mm
Länge:
387 mm
Passend für (Details):
Gehäusebreite: 400 mm
Typ:
SZ TS35/7,5 2317000
Material:
Stahlblech
Besonderheiten:
gelocht
Produkt-Art:
Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, tragschiene gehäuse, 02050000160868, Rittal, SZ TS35/7, 5 2317000
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,39*
3 Tage
35
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,41*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 6,67*
1 Tag
184
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,86*
€ 27,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
467406
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.