Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Rittal SZ 2317.000 - TS 35/7,5 - 387 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-103537
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2317000
EAN/GTIN:
     4028177021068
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Tragschiene
rittal rack zubehör
  • SZ Tragschiene TS 35/7,5 für Gehäusetyp KL/KX/KL-HD/AE/AX mit Breite 400 mm
  • Material: Stahlblech verzinkt
  • Länge: 387 mm
  • Nach EN 60715
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Tragschiene TS 35
Breite:
35 mm
Höhe:
7,5 mm
Länge:
387 mm
Material:
Stahlblech (verzinkt)
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, tragschiene gehäuse, Mechanical position switches
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,39*
Lager 1454
35
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,79*
€ 5,41*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 6,67*
1 Tag
184
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,62*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,86*
€ 27,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
467406
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.