Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-Schiene; Stahl; Zink; L: 387mm; W: 35mm; AE,KL,KL-HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIN-Schiene; Stahl; Zink; L: 387mm; W: 35mm; AE,KL,KL-HD
DIN-Schiene; Stahl; Zink; L: 387mm; W: 35mm; AE,KL,KL-HD
Artikel-Nr.:
     2805-RITTAL-2317000
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2317000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Rack Zubehör
Tragschiene
hutschiene rittal
Hersteller: RITTAL
Breite: 35mm
Material: Stahl
Länge: 387mm
Gehäuse Zubehör-Typ: DIN-Schiene
Anwendung: KL;AE;KL-HD
Beschichtungsmaterial: Zink
Passendes Zubehör: RITTAL-1504510;RITTAL-1525010;RITTAL-1508510;RITTAL-1530010;RITTAL-1536510;RITTAL-1511510;RITTAL-1539510;RITTAL-1589510;RITTAL-1015600;RITTAL-1045500;RITTAL-1037500
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,77*
€ 5,43*
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 5,50*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,24*
€ 6,71*
2 Tage
305
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,17*
6
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,30*
€ 13,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
2309000
ab € 1,13*
Sonstiges
Rittal
2365000
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.