Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton G51P-B-PE-NA Kantenschutz Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531332-BP
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-10209
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kantenschutz
HellermannTyton G51P-B-PE-NA Kantenschutz Weiß Meterware

Flexiform Kantenschutz

Der im U-Profil offen gezahnte, hochflexible Kantenschutz wird einfach an der Blechkante aufgelegt und ohne Verkleben "Pass-auf-Stoß" verarbeitet. Mit der eng anliegenden Formschiene des Flexiform Kantenschutzes wird ein optisch sauberer, mechanischer Schutz erzielt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Plattenstärke (max.): 2.40 mm · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: (W x W2 x H x H2) 4.6 x 2.4 x 4.3 x 2.7 mm

Hinweis:
Anwendungen: Zum Schutz von Kabeln oder Leitungen, die durch Blechdurchschnitte oder hartkantige Stanzausgänge im Chassis- oder Gerätebau geführt werden müssen, wird der Flexiform Kantenschutz eingesetzt.
Flexiform ist nur für innere Rundungen geeignet, z.B. Stanzausgänge, Blechbohrungen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
HellermannTyton
Farbe:
weiß
Typ (Hersteller-Typ):
G51P-B-PE-NA
Max. Liefermenge am Stück:
25 m
Plattenstärke (max.):
2.40 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Kantenschutz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzprofil, kantenschutz kunststoff, eckschutzprofil, 02050000171345, 2050000171345, HellermannTyton, 251-10209, G51P-B-PE-NA
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,89*
€ 2,84*
Lager 102
590
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,85*
8 Tage
100
3
pro Meter
€ 6,99*
ab € 2,60*
€ 6,83*
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 70,50*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 67,27*
€ 84,02*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,14*
€ 2,55
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,79* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
251-10309
ab € 1,99*
Zubehör
HellermannTyton
251-10409
ab € 2,96*
Zubehör
Molex
98267-0277
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.