Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantenschutz Polyäthylen 25m G51PB NA (VE25m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Kantenschutz 1.3-2.1 mm, Polyethylen, natur, 25 m Rolle
Artikel-Nr.:
     3517I-25977150
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     251-10209
EAN/GTIN:
     5022660006210
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kantenschutz

Kantenschutz Polyäthylen 25m G51PB NA (VE25m)

Sehr flexibel. Leicht und sicher zu verarbeiten ohne Kleber. Bietet effektiven und optisch sauberen Schutz. Flexiform G51P aus Polyethylen (PE) ist der Allzweck Kantenschutz. Flexiform G51N aus Polyamid 6 (PA6) bietet einen sehr guten Abriebschutz. Flexiform G51T aus Polytetrafluorethylen (PTFE) hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und viele Chemikalien.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
universal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Bauform:
Schutzband
Länge:
25000 mm
Breite:
4,6 mm
Höhe:
4,3 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,90*
€ 2,82*
1 Tag
821
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,83*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 21,73*
€ 27,99*
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 49,34*
€ 71,83*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 67,23*
€ 83,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,72*
€ 99,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,89*
€ 90,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,22*
€ 83,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 68,86*
€ 81,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 67,93*
€ 80,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 67,23*
€ 80,00
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,6892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
251-10309
ab € 2,00*
Zubehör
HellermannTyton
251-10409
ab € 2,96*
Zubehör
Molex
98267-0277
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.