Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062713 EMUG M16 RAL 7001 Gegenmutter M16 Polyamid Silber-Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532281-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter pa m16
Wiska EMUG M16 RAL 7001 Gegenmutter M16 Polyamid Silber-Grau 1 St.

Gegenmutter EMUG (metrisch)

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Silber-Grau · Innengewinde: M16 · Material: Polyamid · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber-Grau
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Innengewinde:
M16
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
10062713
Typ (Hersteller-Typ):
EMUG M16 RAL 7001
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m16, Wiska, 10062713, EMUG M16 RAL 7001
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0657*
€ 0,0964*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0658*
€ 0,0966*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0712*
€ 0,1048*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0741*
€ 0,1091*
Lager 102
750
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 5,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062712
ab € 0,0652*
Ähnlich
Wiska
10062714
ab € 0,0784*
Ähnlich
Wiska
10062715
ab € 0,1011*
Ähnlich
Wiska
10062716
ab € 0,2099*
Ähnlich
Wiska
10062717
ab € 0,3982*
Ähnlich
Wiska
10062718
ab € 0,7164*
Ähnlich
Wiska
10062719
ab € 0,929*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.