Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062717 EMUG M40 RAL 7001 Gegenmutter M40 Polyamid Silber-Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532286-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062717
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
wiska gegenmutter m40
Gegenmutter EMUG (metrisch)

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 10062717 · Herstellerfarbe: Silber-Grau · Inhalt: 1 St. · Innengewinde: M40 · Material: Polyamid · Produkt-Art: Gegenmutter · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): EMUG M40 RAL 7001

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber-Grau
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Innengewinde:
M40
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
10062717
Typ (Hersteller-Typ):
EMUG M40 RAL 7001
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m40, Wiska, 10062717, EMUG M40 RAL 7001
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3982*
€ 0,5682*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4041*
€ 0,5741*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4383*
€ 0,6183*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4512*
€ 0,6412*
Lager 102
107
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062712
ab € 0,0652*
Ähnlich
Wiska
10062713
ab € 0,0657*
Ähnlich
Wiska
10062714
ab € 0,0784*
Ähnlich
Wiska
10062715
ab € 0,1011*
Ähnlich
Wiska
10062716
ab € 0,2099*
Ähnlich
Wiska
10062718
ab € 0,7164*
Ähnlich
Wiska
10062719
ab € 0,929*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.