Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10062714 EMUG M20 RAL 7001 Gegenmutter M20 Polyamid Silber-Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532283-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062714
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter polyamid m20
Wiska 10062714 EMUG M20 RAL 7001 Gegenmutter M20 Polyamid Silber-Grau 1 St.

Gegenmutter EMUG (metrisch)

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Silber-Grau · Innengewinde: M20 · Material: Polyamid · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber-Grau
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Innengewinde:
M20
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
10062714
Typ (Hersteller-Typ):
EMUG M20 RAL 7001
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gegenmutter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, gegenmutter m20, Wiska, 10062714, EMUG M20 RAL 7001
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0785*
€ 0,1158*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0881*
€ 0,1274*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0894*
€ 0,1297*
5 Tage
418
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0784*
€ 0,1361*
Lager 102
681
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,317*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,317*
€ 0,377
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,263*
€ 0,313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,259*
€ 0,308
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,245*
€ 0,292
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,755* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10062712
ab € 0,0652*
Ähnlich
Wiska
10062713
ab € 0,0657*
Ähnlich
Wiska
10062715
ab € 0,1011*
Ähnlich
Wiska
10062716
ab € 0,2099*
Ähnlich
Wiska
10062717
ab € 0,3982*
Ähnlich
Wiska
10062718
ab € 0,7164*
Ähnlich
Wiska
10062719
ab € 0,929*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.