Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 340120 340.120 Standard Flachsicherung 2 A Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-535039-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     340.120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
ESKA 340120 340.120 Standard Flachsicherung 2 A Grau 1 St.

Standard Flachsicherung für Kfz und Industrie

Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 12 V,24 V,32 V · Nennstrom: 2 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
ESKA
Farbe:
grau
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
12 V | 24 V | 32 V
Produkt-Art:
Standard Flachsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, eska flachsicherung 2a, auto sicherung, autosicherung 2a, 02050001522924, ESKA, 340.120, 340120, Stecksicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5350
20
Frei Haus
ab € 0,0414*
€ 0,0914*
50
€ 4,00*
ab € 0,0515*
€ 0,0914*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0731*
€ 0,087
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0623*
€ 0,0741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,0679
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,0646
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,052*
€ 0,062
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,0493
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,828* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.