Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 340120 340.120 Standard Flachsicherung 2A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S23720
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     340.120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Einsatzbereich: Automotive, Beförderungstechnik, Industrieanlagen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Nennspannung:
12 + 24 + 32 V
Nennstrom:
2 A
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Standard Flachsicherung
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, eska flachsicherung 2a, auto sicherung, autosicherung 2a, ESKA, Stecksicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5350
20
Frei Haus
ab € 0,0414*
€ 0,0914*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,0515*
€ 0,0914*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0914*
€ 0,1088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0759*
€ 0,0903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0703*
€ 0,0837
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,0791
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,0768
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,0613
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 4,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.