Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2601/6 W-53 Feuchtraum-Schalterprogramm Wechselschalter Ocean Aufputz Blau, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-552930-BP
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2601/6 W-53
EAN/GTIN:
     4011395992470
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Ausschalter
Wechselschalter
Busch-Jaeger 2601/6 W-53 Feuchtraum-Schalterprogramm Wechselschalter Ocean Aufputz Blau,Grün

Wechselschalter ocean®

Geeignet sowohl für Waschkeller und Wellness- als auch für Produktionsbereiche.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wechselschalter · Herstellerfarbe: Blau,Grün · Nennspannung (Details): 250 V/AC · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Ocean Aufputz · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau | Grün
Marke:
Busch-Jaeger
Schutzart:
IP44
Farbe:
blau | grün
Ausführung (allgemein):
Wechselschalter
Nennstrom:
10 A
Nennspannung (Details):
250 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Ocean Aufputz
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, busch jäger wechselschalter ip44, aufputzschalter ip44, aufputzschalter, 4011395992470, Busch-Jaeger, 2601/6 W-53
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
590
1
€ 5,90*
ab € 7,86*
€ 10,38*
2 Tage
46
1
€ 4,98*
ab € 7,88*
€ 10,40*
3 Tage
154
1
€ 6,40*
ab € 7,99*
€ 10,55*
10 Tage
59
10
€ 5,80*
ab € 9,66*
€ 11,05*
Lager 102
57
1
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1604
ab € 13,30*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1620
ab € 14,01*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1606
ab € 13,73*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1621
ab € 14,02*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1628
ab € 8,31*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1605
ab € 14,34*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1085-0-1627
ab € 14,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.