| |
|
| Artikel-Nr.: 6186-799.831 Herst.-Nr.: 799.831 EAN/GTIN: 4028232252765 |
| | |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ausführung: | Illuminationsfassung | Farbe: | schwarz | Fassung: | E14 | Mit Starteraufnahme: | nein | Befestigungsart: | Klemm-/Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Illu Fassung, Illuminations Fassung, Illuminationsfassung, jäger direkt fassung, fassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Edisonfassung, Kleinfassung, Notlichtfassung, Reduzierfassung, Universalfassung, Anschlusselement + Fassung, Aufbaufassung, Hängefassung, Keramikfassung, Porzellanfassung, Schraubfassung, Anschlusselement, Einbaufassung, Fassung für Leuchtmittel, Fassung für Linienleuchte, Reduktionsfassung, Steckfassung, Zugschaltfassung, Durchsteckfassung, Fassung für Illuminationskette, Fassung mit NSS-Steckerbuchse, Stegfassung, Illu-Fassung, Illu-Anschluss-Material |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6186 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,00* | ab € 0,75* | € 1,11* | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,99* | € 1,64* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,32* | € 2,19* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,67* | € 11,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6186 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6186 | | Versand: Lager 6186 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6186 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|