Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 612 JH Axiallüfter 12 V/DC 70 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-560093-BP
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292512003
EAN/GTIN:
     4016138506006
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
EBM Papst 612 JH Axiallüfter 12 V/DC 70 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 32 mm

Axiallüfter

Mit Kugellager

Axiallüfter mit variablen Spannungsbereich. Das Gehäuse und das Lüfterrad bestehen aus Kunststoff. Eine geringe Geräuschentwicklung und hohe Leistungsdichten zeichnen diesen Lüfter aus.

Technische Daten:
Drehzahl: 11700 U/min · Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Kugellager · Luftdurchsatz: 70 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Stromaufnahme max.: 1100 mA

Lieferumfang:
Axiallüfter

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 60 x 32 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
1100 mA
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
EBM Papst
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
612 JH
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
70 m³/h
Drehzahl:
11700 U/min
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 04016138506006, EBM Papst, 9292512003, 612 JH, 514-2929
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 27,45*
€ 32,72*
1
€ 4,00*
ab € 27,14*
€ 37,28*
1
€ 8,95*
ab € 26,56*
€ 37,32*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 59,67*
1
€ 3,50*
ab € 58,79*
€ 76,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 2,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,97*
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 45,75*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,90*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,64*
Zubehör
ebm-papst
LZ 281
ab € 2,87*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 34,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.