Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon Rollo Economy 1090388 Rolloleinwand 220 x 165 cm Bildformat: 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-562953-BP
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090388
EAN/GTIN:
     4260094732713
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Celexon Rollo Economy 1090388 Rolloleinwand 220 x 165 cm Bildformat: 4:3

celexon Leinwand Rollo Economy 220 x 165 cm

Rolloleinwand
Bildfläche (in cm) Bereich: 220 x 165 cm 108 Zoll
Bildformat: 4:3

celexon Leinwand Rollo Economy 220 x 165 cm Die Serie Economy von celexon ist die wirtschaftliche Lösung der Rolloleinwand. Preis und Leistung stehen hier im günstigsten Verhältnis. Kurzinformation: - 220 x 165cm sichtbare Nutzfläche - 5cm schwarzer Rand, links und rechts - 5cm schwarzer Vorlauf an der Unterseite, 10cm an der Oberseite - Gehäusemaße: 243 x 7 x 7cm (BxHxT), Gewicht: 10kg - unglaubliches Preis-Leistungsverhältnis - zur Wand- und Deckenmontage geeignet - schwarze, lichtundurchlässige Rückseite - optimal für Heimkino und Seminarräume mit einem Gainfaktor von 1,0 - mehrstufig arretierbar für andere Formate - elegantes, weißes Gehäuse Mit einer celexon Rollo-Leinwand erwerben Sie ein Produkt mit einem unglaublichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Zahlen Sie nicht mehr als nötig - Jetzt als Topp Angebot zum unschlagbaren Preis !!! celexon Rollo-Leinwände sind dank hochwertigem Rollo Mechanismus mehrstufig arretierbar. Sie können somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9 einstellen. Alle celexon Leinwände haben einen Gainfaktor von 1,0. Dieser ist optimiert für Projektionen mit LCD und DLP Beamern. Hier sind Sie immer flexibel. Eine schwarze Rückseite gewährleistet, dass kein Licht verloren geht und Ihre Projektion immer klar wirkt. Somit können Sie die Leinwand auch vor eine Fensterscheibe hängen. Ein schwarzer Rand und/oder Vorlauf sorgt für einen erhöhten Kontrast und eine bessere Planlage des Tuches. Im Lieferumfang sind Schrauben und Dübel zur Wand- oder Deckenmontage bereits enthalten.

Technische Daten:
Bilddiagonale (in Zoll): 108 Zoll · Bildfläche (in cm) Breite: 220 cm · Bildfläche (in cm) Höhe: 165 cm · Bildformat: 4:3 · Gain-Faktor: 1.0 · Gewicht: 10 kg · Leinwandtuch: Typ D · Montageart: Wand,Decke · Weitere technische Daten: Typ D

Hinweis:
Bestellhinweis: Bitte geben Sie bei Ihren Bestellungen Ihre Telefonnummer zwecks Lieferterminabsprache mit dem Spediteur an! Lieferdauer beträgt ca. 1 Woche.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Bildformat:
4:3
Marke:
Celexon
Leinwandtuch:
Typ D
Montageart:
Wand | Decke
Gain-Faktor:
1.0
Bildfläche (in cm) Höhe:
165 cm
Bilddiagonale (in Zoll):
108 Zoll
Bildfläche (in cm) Breite:
220 cm
Gewicht:
10 kg
Produkt-Art:
Rolloleinwand
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,18*
€ 139,86*
Lager 102
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 183,10*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,60*
ab € 150,3108*
€ 188,1008*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,64*
€ 193,34*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 206,08*
€ 246,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,30*
€ 181,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.