Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon Economy Manual Screen - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - 275 cm (108") - 4:3 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-1523348
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090388
EAN/GTIN:
     4260094732713
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände

Übersicht

Kurzinfo  Celexon Economy Manual Screen - Leinwand - Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage - 275 cm (108") - 4:3 - weiß
Gruppe  Ausgabe Zubehör
Hersteller  celexon
Hersteller Art. Nr.  1090388
Modell  Economy Manual Screen
EAN/UPC  4260094732713

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Celexon Economy Manual Screen Leinwand - 275 cm (108")
Produkttyp  Leinwand
Platzierung/Montage  Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Farbe  Weiß
Leinwand Bilddiagonale  275 cm (108")
Leinwandbildgröße  220 cm x 165 cm
Seitenverhältnis  4:3
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  240 cm x 7 cm x 7 cm
Gewicht  10 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Leinwand
Platzierung/Montage  Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Bilddiagonale  275 cm (108")
Bildbreite  220 cm
Bildhöhe  165 cm
Seitenverhältnis  4:3
Gain  1.0x
Rahmengröße  5 cm
Zusätzliche Rahmengröße  10 cm (oben)
Merkmale  Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen, Ausziehbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  240 cm - 7 cm - 7 cm
Gewicht  10 kg
Farbe  Weiß
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Verstellbare Höhe

Weitere Informationen:
Gewicht:
17,2 kg
Produkttyp:
Leinwand
Platzierung/Montage:
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage
Bilddiagonale:
275 cm (108")
Bildbreite:
220 cm
Bildhöhe:
165 cm
Seitenverhältnis:
4:3
Gain:
1.0x
Rahmengröße:
5 cm
Zusätzliche Rahmengröße:
10 cm (oben)
Merkmale:
Schwarze Rückseite, schwarzer Rahmen, Ausziehbar
Farbe:
Weiß
Leistungsmerkmale:
Verstellbare Höhe
Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Rahmen-Projektionsleinwände, Rahmen-Projektionswände, Projektionsrollo, Roll-Leinwand, Rollo-Projektionsleinwände, Rollo-Projektionswände, Rolloleinwand, celexon rolloleinwand 4:3, roll leinwand, roll-leinwand 4:3, celexon, 1090388, economy, leinwand, manual, screen, rollo, deckenmontage, möglich, geeignet, wandmontage, 108", weiß, mglich, 220x165cm, 4260094732713, format, line, frei, arretierbar, schwarzer, rand, rueckseite, sichtwinkel, grad, gain
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,73*
€ 140,16*
5 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,37*
€ 178,47*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,60*
ab € 150,6908*
€ 189,0808*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 156,54*
€ 194,43*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 203,67*
€ 244,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,09*
€ 290,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,84*
€ 285,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,20*
€ 264,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,54*
€ 255,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,67*
€ 242,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.