Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Stecker / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345394
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     79-1409-12-04
EAN/GTIN:
     5059041699228
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aderzahl = 4
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M9
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Betriebsspannung = 125 V
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 5.3mm

Binder Steckverbinder, Serie 702, Subminiatur-Stecker M9 IP67 Serie. Binder-Steckverbinder, Stecker der Serie 702 M9 IP67, eignen sich für Kabelmontage und bieten Schutzart IP67 und Steckverbinderabschirmung. Steckverbinder mit Schraubverriegelung Anschlüsse mit Lötkerbe Schutzart IP67 Kunststoff- und Metallsteckverbindergehäuse EMI-Abschirmung Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Aderzahl:
4
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M9
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Betriebsspannung:
125 V
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensor-aktor kabel 4-polig, 7345394, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, binder, 7914091204, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 15,45*
€ 22,25*
€ 4,00*
ab € 16,38*
€ 24,02*
€ 6,90*
ab € 16,36*
€ 29,83*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 22,43*
€ 31,98*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 25,87*
€ 41,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 0349 000 001
ab € 3,58*
Zubehör
Binder
09-0412-80-04
ab € 6,17*
Zubehör
Binder
09-0412-00-04
ab € 4,33*
Zubehör
Binder
99-0410-10-04
ab € 8,88*
Zubehör
Binder
99-0410-70-04
ab € 9,16*
Zubehör
Binder
99-0410-75-04
ab € 14,17*
Zubehör
Binder
09-0412-90-04
ab € 7,26*
Zubehör
Binder
99-0410-00-04
ab € 5,57*
Zubehör
Binder
79-1410-12-04
ab € 15,83*
Zubehör
Binder
08-0349-00-01
ab € 4,19*
Zubehör
Binder
09 0412 30 04
ab € 9,03*
Zubehör
Binder
79 1410 15 04
ab € 22,29*
Zubehör
Binder
79 1410 72 04
ab € 16,87*
Zubehör
Binder
79 1410 75 04
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.