Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil 03040302 Gehäusematerial Aluminium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-581373-BP
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     03040302
EAN/GTIN:
     4016138113402
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
Norgren Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil 03040302 Gehäusematerial Aluminium 1 St.

Super X - manuell- und mechanischbetätigtes Ventil

Ausstattung:
Ausgewogenes Design für multi-direktionalen Durchfluss · Hoher Durchfluss · Leichtgewichtige, korrosionsbeständige Materialien.

Technische Daten:
Anschluss (Pneumatik): G 1/8 · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Betriebstemperatur (max.): +70 °C · Betätigungs-Art: Hebel/Hebel · Funktion (Pneumatik): 3/2-Wege · Gehäusematerial: Aluminium · Medium (Ventile): Neutrale Gase · Umgebungstemperatur (max.): +70 °C · kv-Wert: 335 l/min

Hinweis:
Bei Temperaturen unter +2 °C bitte Luftbeschaffenheit beachten.
Weitere Informationen:
Marke:
Norgren
kv-Wert:
335 l/min
Gehäusematerial:
Aluminium
Anschluss (Pneumatik):
G 1/8
Medium (Ventile):
Neutrale Gase
Funktion (Pneumatik):
3/2-Wege
Herst.-Teilenr.:
03040302
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Betätigungs-Art:
Hebel/Hebel
Betriebstemperatur (max.):
+70 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
+70 °C (max)
Umgebungstemperatur (max.):
+70 °C
Produkt-Art:
Mechanischbetätigtes Pneumatik-Ventil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 38,26*
€ 48,59*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,74*
€ 49,17*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 44,73*
€ 56,12*
€ 4,00*
ab € 43,30*
€ 56,12*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 77,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B200107
ab € 8,41*
Zubehör
k.A.
B202203
ab € 16,25*
Zubehör
k.A.
303002
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.