Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkklingel Sender Grothe 43441 MISTRAL SE 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-613094-BP
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43441
EAN/GTIN:
     4011459434410
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Funkklingel Sender Grothe 43441 MISTRAL SE 03

Funk-Zusatzsender für Mistral Funk-Gongs

868 MHz
500 m Reichweite

Passender Funk-Zusatzsender zu allen Mistral Funk-Gongs.

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 868 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Sender · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 35 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 96 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 500 m · Weitere technische Daten: Schutzart: IP54

Lieferumfang:
Inkl. 2x Micro-Batterie (AAA).

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 96 x 35 x 16 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
96 mm
Produktabmessung, Breite:
35 mm
Marke:
Grothe
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Sender
Reichweite max. (im Freifeld):
500 m
Frequenz (LOV):
868 MHz
Betriebsspannung (Details):
3 V/DC (Batteriebetrieb) oder 8-12 V über Anschluss-Klemme
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Funk-Handsender, Funkhandsender, funk-gong grothe, funk handsender, funkgong 500m, 04011459434410, 4011459434410, Grothe, 43441, MISTRAL SE 03
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,05*
€ 41,00*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 31,21*
€ 41,01*
€ 5,00*
ab € 31,27*
€ 41,13*
€ 3,90*
ab € 32,03*
€ 42,40*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 37,15*
€ 49,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
8726281
ab € 69,21*
Ähnlich
Grothe
43401
ab € 56,93*
Ähnlich
Grothe
43440
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.