Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 623602081 Feuchtraum-Schalterprogramm Wechselschalter Arktis Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-623045-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     623602081
EAN/GTIN:
     4008223771017
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
kopp ausschalter 230v
ausschalter
Kopp 623602081 Feuchtraum-Schalterprogramm Wechselschalter Arktis Weiß

Wechselschalter UP Arktis

IP44
Alle Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz
Für Unterputz- und Aufputz-Montage

Spritzwassergeschütztes Unterputz-Wechselschalter für Feuchträume und den geschützten Außenbereich. Mit dem AP-Gehäuse Best.-Nr. 1529873, welches mit allen Programm-Komponenten kompatibel ist, können Sie dieses Programm auch Aufputz montieren. Mit schraubbaren Klemmen.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wechselschalter · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung (Details): 230 V/AC · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Arktis · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Wechselschalter
Nennspannung (Details):
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
Arktis
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: ausschalter weiß, 4008223771017, Kopp, 623602081, Feuchtraumschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,08*
€ 14,42*
1
€ 4,00*
ab € 11,18*
€ 17,42*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,74*
€ 17,95*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 13,94*
€ 20,54*
3 Tage
25
1
€ 6,99*
ab € 32,44*
€ 43,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
119102080
ab € 8,03*
Sonstiges
Kopp
302302071
ab € 1,95*
Sonstiges
Kopp
302402074
ab € 2,22*
Sonstiges
Kopp
356313009
ab € 5,47*
Sonstiges
Kopp
624302083
ab € 11,05*
Sonstiges
Kopp
627302086
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.