Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA Einsatz Schutzkontakt-Steckdose System 55, Standard 55, E2, Event, Event Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-627014-BP
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     018803
EAN/GTIN:
     4010337188032
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
GIRA Einsatz Schutzkontakt-Steckdose System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX Weiß (glänzend) 018803

Schutzkontakt-Steckdose

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Steckdoseneinsatz · Herstellerfarbe: Weiß (glänzend) · Nennspannung: 230 V/AC · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: System 55,Standard 55,E2,Event,Event Klar,Event Opak,Esprit,ClassiX

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß (glänzend)
Marke:
GIRA
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Steckdoseneinsatz
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V/AC
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
System 55 | Standard 55 | E2 | Event | Event Klar | Event Opak | Esprit | ClassiX
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13421
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,86*
€ 5,95*
ab € 3,25*
€ 4,90*
3 Tage
130
€ 9,70*
ab € 3,66*
€ 5,47*
3 Tage
3197
€ 9,45*
ab € 4,18*
€ 6,18*
Lager 102
382
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 9,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GIRA Giersiepen
021203
ab € 2,30*
Sonstiges
GIRA Giersiepen
021303
ab € 4,00*
Sonstiges
GIRA Giersiepen
021403
ab € 7,10*
Sonstiges
GIRA Giersiepen
029603
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.