Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Star 5" Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=36.5 - 106.5 cm Champagner inkl. Tasche, 3D-Neiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-663767-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004105
EAN/GTIN:
     4007249041050
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Hama "Star 5" Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=36.5 - 106.5 cm Champagner inkl. Tasche,3D-Neiger

Dreibeinstativ "Star 5"

- Kamerastativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen, geeignet für Foto- und Videokameras
- 3D-Neiger ermöglicht perfekte Ausrichtung für waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen
- Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera
- im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage
- stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule
- Querstreben und Gummifüße für sicheren Stand
- funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 106.5 cm · Arbeitshöhe (min.): 36.5 cm · Belastbar bis: 0.5 kg · Gewicht: 520 g · Herstellerfarbe: Champagner · Material: Aluminium · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ausgezogen · Produktabmessung, Höhe: 106.5 cm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,3D-Neiger

Lieferumfang:
- 1 Dreibeinstativ "Star 5"
- 1 Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Champagner
Produktabmessung, Höhe:
106.5 cm
Produkt-Abmessungen, Hinweis:
ausgezogen
Marke:
Hama
Farbe:
gelb
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | 3D-Neiger
Belastbar bis:
0.5 kg
Arbeitshöhe (max.):
106.5 cm
Arbeitshöhe (min.):
36.5 cm
Gewicht:
520 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 4007249041050, Hama, 00004105, "Star 5", 143-8983
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 24,38*
€ 8,95*
ab € 18,21*
€ 24,43*
€ 3,50*
ab € 28,94*
€ 37,75*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 29,50*
€ 38,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00004161
ab € 22,44*
Zubehör
Hama
00004133
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.