Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama "Star 5" Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=36.5 - 106.5cm Champagner inkl. Tasche, 3D-Neiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066629
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004105
EAN/GTIN:
     4007249041050
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Hama "Star 5" Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=36.5 - 106.5cm Champagner inkl. Tasche, 3D-Neiger

- Kamerastativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen, geeignet für Foto- und Videokameras
- 3D-Neiger ermöglicht perfekte Ausrichtung für waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen
- Schnellwechselplatte zum schne

Kamerastativ für wackelfreie Bilder und Stabilität auf unebenen Untergründen, geeignet für Foto- und Videokameras. 3D-Neiger ermöglicht perfekte Ausrichtung für waagrechte, horizontale sowie Hochformat-Aufnahmen. Schnellwechselplatte zum schnellen Wechseln der Kamera. Im Stativkopf integrierte Nivellier-Wasserwaage. Stufenlose Höheneinstellung der Mittelsäule. Querstreben und Gummifüße für sicheren Stand. Funktionelle Schnellklemmen für schnelle und einfache Arretierung der Beinlänge in jeder Position. Technische Eigenschaften:. Gewinde/Anschluss: 1/4" (6,4 mm). Bein-Segmente: 4-teilig (3-fach ausziehbar). Haltegriff: Keinen. Inkl. Stativtasche: Ja. Material: Aluminium. Max. Belastbarkeit: 500 g. Nivelliereinrichtung: Ja. Stativkopf: 3-Wege-Kopf. Gewicht: 520 g. Höhenverstellbarkeit Mittelsäule: händisch verstellbare Mittelsäule. Max. Höhe: 106,5 cm. Max. Profilstärke: 16,8 mm. Min. Höhe: 36,5 cm. Farbe: Champagner. Serie: Hama Star. Einsatz: Foto/Video (3D)

Herstellerfarbe: Champagner
Belastbar bis: 0.5 kg
Gewicht: 520 g
Arbeitshöhe (max.) (Details): 106.5 cm
Farbe: gelb
Höhe: 106.5 cm
Produkt-Art: Dreibeinstativ
Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche + 3D-Neiger
Arbeitshöhe (min.): 36.5 cm
Material: Aluminium
Anschluss: 1/4 Zoll
Kategorie: Dreibeinstativ
Arbeitshöhe (max.): 106.5 cm
Hersteller-Nr.: 00004105
EAN: 4007249041050
Einsatzbereich gemäß DIN 14676
Q-Label gemäß VdS 3131/vfdb 14-01

Lieferumfang: - 1 Dreibeinstativ "Star 5"
- 1 Tasche

Weitere Suchbegriffe: 4007249041050, Hama, 00004105, "Star 5", 143-8983
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 24,38*
€ 8,95*
ab € 18,21*
€ 24,43*
€ 3,50*
ab € 28,94*
€ 37,75*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 29,50*
€ 38,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00004161
ab € 22,44*
Zubehör
Hama
00004133
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.