Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Star 5 - Stativ (00004105)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-366241
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004105
EAN/GTIN:
     4007249041050
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Hama Star 5 - Stativ
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00004105
Modell  Star 5
EAN/UPC  4007249041050

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Star 5 - Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  0.52 kg
Stativkopftyp  Schwenkkopf
Stativ-Betriebshöhe  106.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  36.5 cm
Gewicht  0.52 kg
Farbe  Champagnerfarben
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  4
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Quick-Release-System  Ja
Typ der Stativmittelsäule  Schiebetür
Max. Betriebshöhe  106.5 cm
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
Merkmale  Integrierte Wasserwaage, Beinklammern, in Flüssigkeit gelagerte Gelenke
  
Stativkopf  
Stativkopf  Schwenkkopf
Positionierung des Stativkopfes  Dreiweg
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
36.5 cm
Farbe:
Champagnerfarben
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
4
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Quick-Release-System:
Ja
Typ der Stativmittelsäule:
Schiebetür
Max. Betriebshöhe:
106.5 cm
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Stativkopf:
Schwenkkopf
Positionierung des Stativkopfes:
Dreiweg
Zubehör im Lieferumfang:
Tasche
Weitere Suchbegriffe: 00004105, hama, star, stativ, dreibeinstativ, trikojis, tripod
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 24,38*
€ 8,95*
ab € 18,21*
€ 24,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,94*
€ 37,75*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 29,50*
€ 38,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00004161
ab € 22,44*
Zubehör
Hama
00004133
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.