Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Stativ Ausziehbar, max. 1065mm 520g für Foto- und Videokamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Hama Stativ Ausziehbar, max. 1065mm 520g für Foto- und Videokamera
Artikel-Nr.:
     108EL-1438983
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004105
EAN/GTIN:
     4007249041050
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
dreibein stativ
Ausziehbar = Ja
Hersteller = Hama
Höhe max. = 1065mm
Gewicht = 520g

Stativ Hama Star 5. Das Stativ Hama Star 5 ist mit einem Multifunktions-Kugelkopf, Wasserwaage und Schnellfreigabeplatte ausgestattet und ermöglicht die Einstellung auf 3 Ebenen durch Biegen, Drehen und Neigen. Dieses praktische Stativ ist perfekt für Foto- und Videokameras. Mit den funktionellen Beinschnellverriegelungen werden die Stativbeine schnell und einfach in der gewünschten Höhe oder Position fixiert. Der 3D-Neigekopf ermöglicht eine perfekte Ausrichtung für Aufnahmen im Hoch- und Querformat Wasserwaage in den Stativkopf integriert Kontinuierliche Höhenverstellung der mittleren Säule Beinstreben und Gummifüße für einen festen Halt Ausziehbar von 36,5 cm bis 106,5 cm Gewinde/Anschluss: 1/4 Zoll (6,4 mm) Griff: Keine Beinteile: 4 Sektionen (3 x ausziehbar) Laser-Nivelliergerät: Ja
Weitere Informationen:
Ausziehbar:
Ja
Hersteller:
Hama
Höhe max.:
1065mm
Gewicht:
520g
Weitere Suchbegriffe: 1438983, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fotografie und Drohnen, Stative, Hama, 00004105, Computing & Peripherals, Photography & Drones, Camera Tripods
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,17*
€ 24,38*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,21*
€ 24,43*
€ 3,50*
ab € 28,94*
€ 37,75*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 29,50*
€ 38,29*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00004161
ab € 22,44*
Zubehör
Hama
00004133
ab € 12,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.