Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-664689-BP Herst.-Nr.: 00103691 EAN/GTIN: 4047443043467 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hama Style 60L Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 70 x 110 x 40 mm Schwarz
Kameratasche "Hardcase Colour Style", 60 L, Schwarz
Ausstattung: Fototasche für sicheren Kameraschutz von kleinen Digitalkameras robuste EVA-Außenschale flaches Innenfach für Speichermedien mit abnehmbarem Nackengurt mit Karabinerbefestigung Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort
Technische Eigenschaften: Material: Ethylenvinylacetat (EVA) Gewicht: 70 g Größencode: 60L (10,5-11,1 cm x 4,0-4,2 cm) Innenmaß B x T x H: 7 x 4 x 11 cm Farbe: Schwarz Serie: Hardcase Verwendungszweck: Foto
Lieferumfang: 1 Kameratasche "Hardcase Colour Style" 1 Nackengurt
Verpackungsmaße in cm LxBxH: 19 x 9,3 x 5,3
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 70 mm · Innenmaß Höhe: 110 mm · Innenmaß Tiefe: 40 mm · Material: Ethylenvinylacetat (E.V.A) · Passend für (Details): Foto & Video
Lieferumfang: - 1 Kameratasche "Hardcase Colour Style" - 1 Nackengurt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für (Details): | Foto & Video | Marke: | Hama | Innenmaß Tiefe: | 40 mm | Innenmaß Höhe: | 110 mm | Innenmaß Breite: | 70 mm | Farbe: | schwarz | Material: | Ethylenvinylacetat (E.V.A) | Produkt-Art: | Kamerahülle |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,16* | € 11,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 8,43* | € 11,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 9,57* | € 13,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,93* | € 15,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 20,97* | € 28,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|