Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Style 60L Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 70 x 110 x 40 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910066509
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103691
EAN/GTIN:
     4047443043467
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Hama Style 60L Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 70 x 110 x 40 mm Schwarz

Fototasche für sicheren Kameraschutz von kleinen Digitalkameras
robuste EVA-Außenschale
flaches Innenfach für Speichermedien
mit abnehmbarem Nackengurt mit Karabinerbefestigung
Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort
Technische Eigenschaften:
Material: Ethylenvinylacetat (EVA)
Gewicht: 70 g
Größencode: 60L (10,5-11,1 cm x 4,0-4,2 cm)
Innenmaß B x T x H: 7 x 4 x 11 cm
Farbe: Schwarz
Serie: Hardcase
Verwendungszweck: Foto
Lieferumfang:
1 Kameratasche "Hardcase Colour Style"
1 Nackengurt
Verpackungsmaße in cm LxBxH: 19 x 9,3 x 5,3

Herstellerfarbe: Schwarz
Innenmaß (B x H x T): 70 x 110 x 40 mm
Innenmaß Höhe: 10.5 cm
Innenmaß Tiefe: 40 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kamerahülle
Innenmaß Breite: 70 mm
Material: Ethylenvinylacetat (E.V.A)
Kategorie: Kamerahülle
Passend für (Details): Foto & Video
Hersteller-Nr.: 00103691
EAN: 4047443043467
Spiraldurchmesser: 22 mm

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kameratasche polyester schwarz, camcordertasche, hama cameratasche, 4047443043467, Hama, 00103691, Style 60L, Bag, Bags, Camera, Camera Equipment, Cameras, Foto, Foto-/Video-Kompakttasche, Foto-/Video-Kompakttaschen, Fotoausrüstung, Fotostudio, Fototasche, Kamera, Kameraausrüstung, Photo, Photo Bag, Photo Bags, Photo Equipment, Photo Studio, Photo Studios, Photo/Video Compact Case, Photo/Video Compact Cases, Photos, Pocket, Pockets, Tasche, Video, Video Bag, Video Bags, Videos
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,16*
€ 11,80*
€ 5,46*
ab € 8,43*
€ 11,81*
€ 3,90*
ab € 9,57*
€ 13,32*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 15,58*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 20,97*
€ 28,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.