Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Style 60L Kamerahülle Innenmaß (B x H x T) 70 x 110 x 40mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X81860
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103691
EAN/GTIN:
     4047443043467
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Fototasche für sicheren Kameraschutz von kleinen Digitalkameras. Robuste EVA-Außenschale. Flaches Innenfach für Speichermedien. Mit abnehmbarem Nackengurt mit Karabinerbefestigung. Gürtelschlaufe für mehr Tragekomfort. Technische Eigenschaften:. Material: Ethylenvinylacetat (EVA). Gewicht: 70 g. Größencode: 60L (10,5-11,1 cm x 4,0-4,2 cm). Innenmaß Breite: 7 cm. Innenmaß Höhe: 11 cm. Innenmaß Tiefe: 4 cm. Farbe: Schwarz. Serie: Hardcase. Verwendungszweck: Foto
Lieferumfang:
- 1 Kameratasche "Hardcase Colour Style"
- 1 Nackengurt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Passend für (Details):
Foto & Video
Innenmaß Tiefe:
40 mm
Innenmaß Höhe:
110 cm
Innenmaß Breite:
70 mm
Material:
Ethylenvinylacetat (E.V.A)
Innenmaß (B x H x T):
70 x 110 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kamerahülle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,16*
€ 11,80*
€ 5,46*
ab € 8,43*
€ 11,81*
€ 3,90*
ab € 9,57*
€ 13,32*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 10,93*
€ 15,58*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 20,97*
€ 28,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.