Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM IKH0603000 IKH0603000 DIP-Schalter Polzahl 6 SMD 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-700758-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IKH0603000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
APEM IKH0603000 IKH0603000 DIP-Schalter Polzahl (num) 6 SMD 1 St.

DIP-Schalter SMD - Raster 1,27 mm

Technische Daten:
Abm. Länge (A): 8.85 mm · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Isolations-Widerstand: (500 V/DC) min. 100 MΩ · Lebensdauer (elektrisch): 1000 Zyklen · Polzahl (num): 6 · Rastermaß: 1.27 mm · Schaltleistung (Details): ungeschaltet 100 mA/50 V/DC, geschaltet 25 mA/24 V/DC · Schaltstellung: Aus/Ein · Spannungs-Festigkeit: (1 min) 300 V/DC · Übergangs-Widerstand: max. 100 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
APEM
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Schaltstellung:
Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
IKH0603000
Rastermaß:
1.27 mm
Polzahl:
6
Isolations-Widerstand:
(500 V/DC) min. 100 MΩ
Schaltleistung (Details):
ungeschaltet 100 mA/50 V/DC|ツ| geschaltet 25 mA/24 V/DC
Spannungs-Festigkeit:
(1 min) 300 V/DC
Übergangs-Widerstand:
max. 100 mΩ
Lebensdauer (elektrisch):
1000 Zyklen
Abm. Länge (A):
8.85 mm
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, apem codierschalter, smd schalter, dip-schalter 6polig, APEM, IKH0603000, 877-2211, switch
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 2,11*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,47*
€ 2,43*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 3,28*
Lager 102
252
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,79*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.