Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM DIP-Schalter Vertieftes Betätigungselement, Schieber 6-stellig 1-poliger Ein-/Ausschalter Phosphorbronze 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8772211
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IKH0603000
EAN/GTIN:
     5059041558341
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
Positionenanzahl = 6
Montageart = SMD
Kontaktmaterial = Phosphorbronze
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Vertieftes Betätigungselement, Schieber
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Nennspannung = 24 V dc, 50V dc
Durchschlagsfestigkeit = 300V ac

DIP-Schalter von Apem – Serie IKH. Die DIP-Schalter der Serie IKH sind flach und für einen zuverlässigen Betrieb entwickelt, und sie nehmen wenig Platz auf der Leiterplatte ein. Prozesskompatibel (sie widerstehen IR-Aufschmelzlötung) und waschbar (Bandabdichtung Standard). 1,27 mm (0,05 Zoll) Rastermaß zwischen den Klemmen Gesamthöhe über der Leiterplatte: nur 1,6 mm (0,063 Zoll)
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
6
Montageart:
SMD
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Vertieftes Betätigungselement, Schieber
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Nennspannung:
24 V dc, 50V dc
Durchschlagsfestigkeit:
300V ac
Weitere Suchbegriffe: DIL-Schalter, DIP-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, apem codierschalter, smd schalter, dip-schalter 6polig, 8772211, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, APEM, IKH0603000, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 2,11*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,47*
€ 2,43*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,81*
€ 3,28*
1 Tag
252
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,79*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,27*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.