Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM IKH0603000 IKH0603000 DIP-Schalter Polzahl 6 SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D77436
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IKH0603000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Isolations-Widerstand:
(500 V/DC) min. 100 MΩ
Übergangs-Widerstand:
100 mΩ
Typ:
IKH0603000
Abm. Länge (A):
8.85 mm
Bauart:
SMD
Polzahl:
6
RM:
1.27 mm
Schaltstellung:
Aus/Ein
Spannungs-Festigkeit:
(1 min) 300 V/DC
Schaltleistung:
ungeschaltet 100 mA/50 V/DC, geschaltet 25 mA/24 V/DC
Elektrische Lebensdauer:
1000 Zyklen
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,35*
€ 2,04*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 2,17*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,49*
€ 2,43*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,28*
1 Tag
252
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.