Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Metraline RCD CHECK Installationstester VDE-Norm 0413


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-703758-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M507B
EAN/GTIN:
     4012932123449
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
FI-Prüfgerät
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
Gossen Metrawatt Metraline RCD CHECK Installationstester VDE-Norm 0413

Schutzmassnahmenprüfgerät Metraline RCD CHECK

Digitale Anzeige, farbiges hinterleuchtetes OLED-Display
LED zur Messstellenbeleuchtung
Patentierte Fixierung der Messspitzen
Kompakt und robust - für raue Serviceeinsätze und Laborbetrieb

Messgerät, das die Eigenschaften eines FI-Schalters (RCD) prüft.
Im Einzelnen geht es um die Messung der Berührungsspannung, der Abschaltzeit und des Abschaltstroms bei FI-Schaltern der Typen A, AC, S und neuerdings auch des Mischfrequenztyps F.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 61557 · Display-Art: digital (OLED) · Gewicht: 400 g · Messbereich (VDE): Fehlerschleifenimpedanz,Spannung · Messkategorie (LOV): CAT III 300 V · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 260 mm · Prüfablauf: manuell · Schnittstellen: keine · Schutzart: IP43 · Spannungs-Versorgung: batteriebetrieben · Speicher (VDE): nein · VDE-Norm: 0413 · VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten: RCD/FI Test · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Batterien · Tasche · Doku-CD · Werkskalibrierschein · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 260 x 70 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
260 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Schnittstellen:
keine
Schutzart:
IP43
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital (OLED)
Messkategorie (LOV):
CAT III 300 V
Messbereich (VDE):
Fehlerschleifenimpedanz | Spannung
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Speicher (VDE):
nein
Prüfablauf:
manuell
VDE-Prüfgeräte-Besonderheiten:
RCD/FI Test
Typ (Hersteller-Typ):
Metraline RCD CHECK
Gewicht:
400 g
DIN-Norm:
DIN EN 61557
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Installationstester
VDE-Norm:
0413
Zertifizierungen:
DIN | VDE
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 456,09*
€ 523,87*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 470,22*
€ 523,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 472,60*
€ 526,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,80*
€ 539,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 613,37*
€ 685,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,45*
€ 815,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,76*
€ 812,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 664,58*
€ 790,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,52*
€ 757,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,37*
€ 729,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z507A
ab € 93,13*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z507B
ab € 28,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.