Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 6425.3111 6425.3111 Drucktaster 28 V 0.1 A 1 x Aus/(Ein) tastend Rot (L x B x H) 14.8 x 13.5 x 10.7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-704576-BP
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     6425.3111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster marquardt
kurzhubtaster
Marquardt 6425.3111 Drucktaster 28 V 0.1 A 1 x Aus/(Ein) tastend Rot (L x B x H) 14.8 x 13.5 x 10.7 mm 1 St.

Eingabetaste 28 V 100 mA Serie 6425

Speziell für den Aufbau von elektronischen Eingabegeräten entwickelt. Anwendung in der gesamten IC-Technik, in der Mikrocomputertechnik, bei Fernbedienungen, Mess- und Kontrollgeräten, elektronischen Spielen, Schalt- und Kontrollanlagen, Haushaltsmaschienen oder Telefon-Gegensprechanlagen. Seine kleinen Abmessungen erlauben den Einsatz in Tastenfeldern mit einem Mindestabstand von 15,5 mm.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Form (Typ): Teilung 19 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: Au (Gold) · Leuchtfarben: Rot · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 13.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.7 mm · Produktabmessung, Länge: 14.8 mm · Schaltspannung: 28 V · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 0.1 A · Weitere technische Daten: Spannung Leuchtmittel: 24 V

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 14.8 x 13.5 x 10.7 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10.7 mm
Produktabmessung, Länge:
14.8 mm
Produktabmessung, Breite:
13.5 mm
Marke:
Marquardt
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Rot
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Punktbeleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
6425.3111
Schaltstrom (max.):
0.1 A
Schaltspannung:
28 V
Form (Typ):
Teilung 19 mm
Kontaktmaterial:
Au (Gold)
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s, Marquardt, 6425.3111, 907-4372, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,48*
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 3,49*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,84*
6 Tage
30
€ 6,99*
ab € 5,21*
€ 7,56*
1 Tag
199
€ 14,99*
ab € 3,82*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marquardt
825.009.011-00
ab € 1,18*
Sonstiges
Marquardt
829.000.071-00
ab € 0,57*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.