Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marquardt 6425.3111 Drucktaster 28V 0.1A 1 x Aus/(Ein) tastend Rot (L x B x H) 14.8 x 13.5 x 10.7mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marquardt
Marquardt
Artikel-Nr.:
     1039H-940910125374
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     6425.3111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster marquardt
kurzhubtaster
Marquardt 6425.3111 Drucktaster 28V 0.1A 1 x Aus/(Ein) tastend Rot (L x B x H) 14.8 x 13.5 x 10.7mm 1St.

Speziell für den Aufbau von elektronischen Eingabegeräten entwickelt. Anwendung in der gesamten IC-Technik, in der Mikrocomputertechnik, bei Fernbedienungen, Mess- und Kontrollgeräten, elektronischen Spielen, Schalt- und Kontrollanlagen, Haushaltsmaschienen oder Telefon-Gegensprechanlagen. Seine kleinen Abmessungen erlauben den Einsatz in Tastenfeldern mit einem Mindestabstand von 15,5 mm.

Kategorie: Drucktaster
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: tastend
Beleuchtungsart: Punktbeleuchtung
Leuchtfarbe: Rot
Leuchtmittel-Typ: LED
Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein)
Kontaktart: 1 Schließer
Kontaktmaterial: Au (Gold)
Anschluss: Lötpins
Schaltspannung: 28 V
Schaltstrom (max.): 0.1 A
Form: Teilung 19 mm
Breite: 13.5 mm
Höhe: 10.7 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 6425.3111
Länge (Tiefe): 14.8 mm
Produkt-Art: Drucktaster
Hersteller-Nr.: 6425.3111
EAN: - - - - - - - - -
Spannung Leuchtmittel: 24 V

Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s, Marquardt, 6425.3111, 907-4372, switch, Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,48*
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 3,49*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,84*
Lager 1039
30
€ 6,99*
ab € 5,21*
€ 7,56*
1 Tag
199
€ 14,99*
ab € 3,82*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marquardt
825.009.011-00
ab € 1,18*
Sonstiges
Marquardt
829.000.071-00
ab € 0,57*
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.