Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARQUARDT 6425.3111 TASTER, 0.1A, 28V, 70GF, THT, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3958382
Hersteller:
     Marquardt
Herst.-Nr.:
     6425.3111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
drucktaster marquardt
kurzhubtaster
IP-Schutzart: -
  • Schalterabmessungen (L x B): 14.4mm x 14.4mm
  • Schaltleistung: 100mA bei 28V DC
  • Beleuchtung: Beleuchtet
  • Produktpalette: Produktreihe 6425
  • Betätigungskraft: 70 gf
  • Betätiger: Quadratische Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: drucktaster 1s, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MARQUARDT, 6425.3111, 3958382, 395-8382
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 2,23*
    € 3,48*
    € 6,90*
    ab € 1,64*
    € 3,49*
    1 Tag
    30
    Frei Haus
    ab € 3,08*
    € 4,84*
    6 Tage
    30
    € 6,99*
    ab € 5,21*
    € 7,56*
    Lager 139
    199
    € 14,99*
    ab € 3,82*
    € 10,31*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,31*
    € 12,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,70*
    € 5,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 3,82*
    € 4,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Marquardt
    825.009.011-00
    ab € 1,18*
    Sonstiges
    Marquardt
    829.000.071-00
    ab € 0,57*
    Sonstiges
    TRU Components
    701240
    ab € 7,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.