Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM 25136NAH 25136NAH Schiebeschalter 250 V/AC 2 A 1 x Ein/Ein 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-706142-BP
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     25136NAH
EAN/GTIN:
     4016138680119
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter on-on
schiebeschalter
apem schiebeschalter
APEM 25136NAH 25136NAH Schiebeschalter 250 V/AC 2 A 1 x Ein/Ein 1 St.

Schiebeschalter 250 V/AC 2 A Serie 25000N

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Betätigungsart: oben · Kontaktmaterial: Silber · Produktabmessung, Breite: 7.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.1 mm · Produktabmessung, Länge: 14.1 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Schaltpositionen: 2 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 2 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 14.1 x 7.5 x 8.1 mm
Produktabmessung, Höhe:
8.1 mm
Produktabmessung, Länge:
14.1 mm
Produktabmessung, Breite:
7.5 mm
Marke:
APEM
Schaltpositionen:
2
Anschluss (Bauelemente):
Print
Betätigungsart:
oben
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
25136NAH
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltstrom (max.):
2 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Kontaktmaterial:
Silber
Produkt-Art:
Schiebeschalter
Weitere Suchbegriffe: APEM, 25136NAH, 339-673, switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,85*
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 4,87*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,24*
1 Tag
1347
€ 14,99*
ab € 3,54*
€ 7,45*
€ 8,95*
ab € 3,77*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HSMC-A100-Q00J1
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.