Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 4 A @ 125 V ac, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-339673
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     25136NAH
EAN/GTIN:
     4016138680119
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter on-on
schiebeschalter
apem schiebeschalter
Kontaktanordnung = SPDT
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 4 A @ 125 V ac
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 14.1mm
Breite = 7.5mm
Tiefe = 10.9mm
Abmessungen = 14.1 x 10.9 x 7.5mm
Kontaktwiderstand = 10mΩ
Lebensdauer mechanisch = 20000Operations
Kontaktmaterial = Silber

Apem Miniatur-Schiebeschalter –Serie MFP. Ausführungen für obere und seitliche Betätigung Gekapselte Anschlüsse, um das Eindringen von Flussmittel beim Löten zu verhindern Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen Betätigungselement aus glasfaserverstärktem Polyamid und Gehäuse aus PBT Hochtemperaturthermoplast
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPDT
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
4 A @ 125 V ac
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
14.1mm
Breite:
7.5mm
Tiefe:
10.9mm
Abmessungen:
14.1 x 10.9 x 7.5mm
Kontaktwiderstand:
10mΩ
Lebensdauer mechanisch:
20000Operations
Kontaktmaterial:
Silber
Weitere Suchbegriffe: 339673, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 25136NAH, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,85*
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 4,87*
1 Tag
97
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,24*
1 Tag
1347
€ 14,99*
ab € 3,54*
€ 7,45*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,77*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HSMC-A100-Q00J1
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.