Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebeschalter, Ein-Ein, 1-polig, gerade, 1 A/30 VDC, 25136NAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebeschalter, Ein-Ein, 1-polig, gerade, 1 A/30 VDC, 25136NAH
Schiebeschalter, Ein-Ein, 1-polig, gerade, 1 A/30 VDC, 25136NAH
Schiebeschalter, Ein-Ein, 1-polig, gerade, 1 A/30 VDC, 25136NAH
Artikel-Nr.:
     4502-11G700
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     25136NAH
EAN/GTIN:
     4099889201512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter on-on
schiebeschalter
apem schiebeschalter
Schiebeschalter Typ APEM 25000N. Für Leiterplattenanschluss, mit oben hervorstehendem Betätiger; Material Gehäuseunterteil: PBT, Gehäuseoberteil und Betätiger: Polyamid, glasfaserverstärkt, Kontakte: Silber, Schaltleistung: 1,0 A/30 VDC, Isolationswiderstand: min. 1000 M Ohm bei 500 VDC, Betriebstemperatur: - 40 bis +85 °C. Ausführung mit oben hervorstehendem Betätiger Typ 251. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Schaltfunktionen Aus (A), Ein (E)): 25136NAH, 1polig, E - E
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Ausführung:
Schiebeschalter
Bauform:
gerade
Betätigung:
oben
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
1 A/30 VDC
Schaltstellung:
Ein-Ein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 4,87*
1 Tag
97
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,24*
1 Tag
1347
€ 14,99*
ab € 3,54*
€ 7,45*
€ 8,95*
ab € 3,77*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom
HSMC-A100-Q00J1
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.