Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator ST 250/4/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuertransformator ST 250/4/23
Steuertransformator ST 250/4/23
Artikel-Nr.:
     6012B-46175250
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 250/4/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator

Steuertransformator ST 250/4/23

Als Steuertransformator zur elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Durch die Konstruktion ist der Transformator zur Versorgung von Steuerungen entsprechend EN 60204 ausgelegt. Als Trenntransformator zur sicheren elektrischen Trennung der Ein- und Ausgangsseite. Der Transformator kann für den Aufbau der Schutzmaßnahme Schutztrennung entsprechend VDE 0100 eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 1:
380 V
Primärspannung 2:
400 V
Primärspannung 3:
420 V
Sekundärspannung 1:
230 V
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Kurzschlussfest:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,95*
€ 58,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 59,95*
€ 5,95*
ab € 47,36*
€ 61,20*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,97*
€ 70,29*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 76,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,95*
€ 71,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/23/24
ab € 30,69*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,95*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 124,42*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,84*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 38,86*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 37,76*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 23,01*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,09*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,91*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 44,42*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,86*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 64,89*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 64,75*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 76,12*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 63/4/23
ab € 24,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.