Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntrafo 250VA 400V 230V 96x105x103mm IP00 ST250/4/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B831D95
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST250/4/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Trenntrafo 250VA 400V 230V 96x105x103mm IP00 ST250/4/23
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Breite:
96 mm
Höhe:
105 mm
Primärspannung 1:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Tiefe:
103 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,95*
€ 58,33*
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 59,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,36*
€ 61,20*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,97*
€ 70,29*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 76,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,20*
€ 72,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/23/24
ab € 30,69*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 30,95*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 124,42*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 34,84*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 38,86*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 37,76*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/23/24
ab € 23,01*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,09*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,91*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 44,42*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 55,86*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 64,89*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 64,75*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 500/4/23
ab € 76,12*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 63/4/23
ab € 24,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.