Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0204012 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl: 6 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-732095-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0204012
EAN/GTIN:
     4011376704887
Suchbegriffe:
Hosiden Stecker
Mini-DIN Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
BKL Electronic 0204012 Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 6 Schwarz 1 St.

Mini-DIN-Steckverbinder

Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Buchse, gerade

Mini DIN-Steckverbinder in Kunststoff-Ausführung.
Die Steckverbinder sind nicht für Starkstromnetze im Sinne VDE geeignet!

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Nennspannung: 34 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl (num): 6 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
BKL Electronic
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
0204012
Typ (Hersteller-Typ):
0204012
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
34 V
Polzahl:
6
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
Miniatur-DIN-Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, hosiden stecker 6 pol, rundsteckverbinder sonstige, 4011376704887, BKL Electronic, 0204012, Audio-DIN-Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,18*
Lager 102
422
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,27*
€ 34,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BKL Electronic
0204004
ab € 1,60*
Sonstiges
BKL Electronic
1509016/10
ab € 25,28*
Sonstiges
BKL Electronic
1509016/5
ab € 16,60*
Sonstiges
Lumberg
MJ-372/6
ab € 1,02*
Sonstiges
TRU Components
1578798
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.