Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 161323 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 5.7 mm 2.35 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-733273-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     161323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Lumberg 161323 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 5.7 mm 2.35 mm 1 St.

Netzgeräte-Einbaukupplung

Verriegelbar

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Innen-Durchmesser: 5.7 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 1 A · Schaltkontakt-Art (Details): Öffner · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Stift-Ø: 2.35 mm · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Lumberg
Innen-Durchmesser:
5.7 mm
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
161323
Typ (Hersteller-Typ):
161323
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
12 V/DC
Stift-Ø:
2.35 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
Außen-Ø:
5.7 mm
Schaltkontakt-Art (Details):
Öffner
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 161323, Netzteilbuchse, Hohlraumbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 1,86*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,88*
Lager 102
488
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,14*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 11,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.