Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kleinspannung Steckverbinder
>
Artikel
DC Einbaubuchse verriegelbar, Öffnung-Ø 5,7 mm, Mittelstift-Ø 2,35 mm, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-40F1375
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
1613 23
EAN/GTIN:
4099889874488
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
DC-Einbauschaltbuchsen verriegelbar für Leiterplattenmontage Typ Lumberg 1613. 2polig, abgewinkelte Ausführung, mit Bajonettverschluss, mit Öffner, Gehäuse aus Kunststoff; Farbe: schwarz. Nennspannung: 12 VDC, Strombelastbarkeit: 1,0 A, Prüfspannung: 500 V/60 s, Temperaturbereich: –20 bis +70 °C. Technische Merkmale (Typ, Mittelstiftdurchmesser (Md), Öffnungsdurchmesser (Öd)): 1613 23, Md 2,35, Öd 5,7 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Ausführung:
Einbaubuchse
Außendurchmesser:
5.7 mm
Farbe:
schwarz
Lochdurchmesser:
5.7 mm
Montage:
Einbaumontage
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
1 A
Schaltfunktion:
Ja
Stiftdurchmesser:
2.35 mm
mit Knickschutz:
Nein
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.00176 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Netzsteckverbinder
>
Niedervoltsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Netzgerätesteckverbinder
,
DC-Steckverbinder
,
DC-Steckverbindung
,
DC-Einbaubuchse
,
Kleinspannungseinbaubuchse
,
Netzsteckverbinder
,
Netzsteckverbindung
,
Kleinspannungssteckverbinder
,
Niedervoltsteckverbinder
,
Buchse
,
Einbaubuchse
,
Einbaudose
,
Einbaukupplung
,
Gerätebuchse
,
Gerätedose
,
Schaltbuchse
,
Hohlbuchse
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 1,86*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,88*
Lager 102
2 Tage
488
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,14*
Lager 1039
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 11,26*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen