Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 161323 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 5.7mm 2.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D22542
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     161323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder

Features:
Verriegelbar
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V/DC
Herst.-Teilenr.:
161323
Typ:
161323
Nennstrom:
1 A
Bauform:
Buchse, Einbau horizontal
Innen-Ø:
5.7 mm
Außen-Ø:
5.7 mm
Anschluss:
Löten
Stift-Ø:
2.35 mm
Schaltkontakt:
Öffner
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, Netzteilbuchse, Hohlraumbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 1,86*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,88*
1 Tag
488
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,14*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 11,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.