Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Lumberg 161323 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 5.7mm 2.35mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910118981
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     161323
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
3er Pack Lumberg 161323 Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 5.7mm 2.35mm 1St./Pack

Verriegelbar

Nennstrom: 1 A
Herst.-Teilenr.: 161323
Typ: 161323
Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder
Inhalt: 1 St.
Stift-Ø: 2.35 mm
Innen-Ø: 5.7 mm
Außen-Ø: 5.7 mm
Schaltkontakt: Öffner
Nennspannung: 12 V/DC
Bauform: Buchse, Einbau horizontal
Temperaturbereich: -20 - +70 °C
Anschluss: Löten
Kategorie: Niedervolt-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: 161323
EAN: - - - - - - - - -
Schraubverriegelung mit 2 x Rändelschraube 4/40 UNC, Kabelschelle
Spannungsfestigkeit: ? 100 V
Stromtragfähigkeit 1.2 A
Brennbarkeitsklasse: UL 94 HB.

Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 161323, Netzteilbuchse, Hohlraumbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 1,86*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,88*
1 Tag
488
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,14*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,75*
€ 11,26*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,42*
€ 10,02
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,58334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.