Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FCR2069 Netz-Steckverbinder FC Buchse, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 3 + PE 20 A Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735593-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FCR2069
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Cliff FCR2069 Netz-Steckverbinder FC Buchse, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 3 + PE 20 A Rot 1 St.

Berührungssichere CLIFFCON® Steckverbinder - 4-polig

Die 4-poligen CLIFFCON® Steckverbinder gibt es in einer blauen Ausführung für Anwendungen bis 120 V/AC (Lautsprecher, Verstärker, Ladegeräte, KFZ-Bereich). Die roten Steckverbinder sind bis 250 V/AC zugelassen. Vorgesehen sind Sie für Anwendungen, bei denen ein berührungssiches Stecksystem mit hoher Qualität und zuverlässiger Verriegelung erforderlich ist. Die Steckverbinder aus der Cliffcon®-Reihe sind robuste und langlebige mehrpolige Stecker und Buchsen. Entwickelt für Anwendungen mit hoher Leistung, beinhalten Sie berührungssichere Kontakte, eine einfache Verriegelung und entsprechen den Sicherheitsanforderungen der IEC 65/348. Mit integrierter Zugentlastung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Rot · Kabel-Ø (max.): 6 mm² · Kontakt-Widerstand: < 3 mΩ · Kontaktmaterial: Vergoldet · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 20 A · Normen/Prüfzeichen: EN60065, IEC348 and EN61010-1 · Polzahl (num): 3 · Serie (Netzsteckverbinder): FC · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Temperaturbereich (Details): -20 - +80 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Nur Steckverbinder der gleichen Farbe sind kompatibel!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
3 + PE
Herstellerfarbe:
Rot
Kabel-Ø-Bereich:
6 mm² (max)
Nennstrom - gerundet:
20 A
Marke:
Cliff
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
rot
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Netzsteckverbinder):
FC
Herst.-Teilenr.:
FCR2069
Typ (Hersteller-Typ):
FCR2069
Nennstrom:
20 A
Nennspannung:
250 V/AC
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Kontakt-Widerstand:
< 3 mΩ
Normen/Prüfzeichen:
EN60065|ツ| IEC348 and EN61010-1
Kabel-Ø (max.):
6 mm²
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-20 - +80 °C
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Netz-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Cliff, FCR2069, netzstecker, netzbuchse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,10*
€ 7,94*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,95*
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 8,04*
€ 5,95*
ab € 3,69*
€ 8,43*
2 Tage
76
€ 14,99*
ab € 3,55*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
FCR20673
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.