Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff DC-10A Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 6.3 mm 2.1 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-735742-BP
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC68148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Cliff DC-10A Niedervolt-Steckverbinder Buchse, Einbau horizontal 6.3 mm 2.1 mm 1 St.

Netzgeräte-Einbaukupplung Printmontage


6.3 mm
2.1 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 6.3 mm · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 5 A · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau horizontal · Stift-Ø: 2.1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
5 A
Marke:
Cliff
Innen-Durchmesser:
6.3 mm
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
FC68148
Typ (Hersteller-Typ):
DC-10A
Nennstrom:
5 A
Nennspannung:
12 V
Stift-Ø:
2.1 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau horizontal
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Cliff, FC68148, DC-10A, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,56*
Lager 102
513
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
1 Tag
2221
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 3,18*
€ 8,85*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,56*
€ 16,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cliff Electronics
DC13A
ab € 3,82*
Zubehör
Lumberg
NES/J 210 GRAY
ab € 0,67*
Zubehör
Multicomp
MP-136
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.