Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS FC68148 DC-HOHLBUCHSEN, PCB, 2.1MM, 10ER-PACK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-224959
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC68148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Produktpalette: -
  • Pindurchmesser: 2.1 mm
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 5 A
  • Nennspannung: 12 V
  • Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: 6.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, FC68148, 224959, 224-959
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,85*
    € 1,56*
    1 Tag
    421
    3
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,89*
    € 1,57*
    Lager 139
    2282
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 3,19*
    € 8,88*
    7 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 11,49*
    € 16,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 8,88*
    € 10,57
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,48*
    € 6,52
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 3,86*
    € 4,59
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 3,80*
    € 4,52
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 3,72*
    € 4,43
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Paket
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,319* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    DC13A
    ab € 3,84*
    Zubehör
    Lumberg
    NES/J 210 GRAY
    ab € 0,68*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-136
    ab € 0,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.